Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Handlotion Geruchlos, 475 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Tork Handlotion Geruchlos, 475 ml Kartusche
Artikel-Nr.:
     108EL-2028550
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     420202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Anwendung = Für allgemeine Anwendungen
Gebindegröße = 475 ml
Produktkategorie = Hautcreme
Gebinde Typ = Kartusche
Anzahl der Flaschen = 1
Duft = Geruchlos

Tork Hand- und Körperlotion - 420202 - für S2-Spendersysteme - grationsfrei, 1 x 475 mlTork Hand- und Tork Hand- und Körperlotion ist ideal für normale, trockene und empfindliche Haut. Es hilft, die Haut vor übermäßiger Trockenheit zu schützen, sodass sie sich Tag für Tag genährt und berührbar weich anfühlt. Es handelt sich um eine nicht parfümierte Lotion mit pflegenden Inhaltsstoffen, die ein natürliches Feuchtigkeitsniveau der Haut gewährleistet. Geeignet für Tork Mini Liquid Soap Spender, die einfach zu verwenden sind und für gute Handhygiene für alle Benutzer sorgen.Vorteile im Überblick: Geschlossenes System sorgt für maximale Hygiene Abgedichtete, austauschbare Flasche mit einer Einwegpumpe zur Minimierung des Risikos einer Kreuzkontamination Parfümfrei Feuchtigkeitsspendend Dermatologisch getestet - nachweislich hautfreundlich Premium-Qualität Mit der ″Easy to use″-Zertifizierung für einfache Handhabung Flasche fällt im leeren Zustand zusammen - für weniger Abfall Nordic EcolabelTork ist bestrebt, ein dauerhaftes Leben abseits des Hauses zu schaffen, indem es das Wohlbefinden am Arbeitsplatz verbessert, den nachhaltigen Verbrauch unterstützt und Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die in eine kreisförmige Gesellschaft passen. Professionelle Hygienelösungen von Tork Die Marke Tork bietet professionelle Hygieneprodukte und -dienste für Kunden weltweit, von Restaurants und Gesundheitseinrichtungen bis hin zu Büros, Schulen und Branchen. Unsere Produkte kombinieren Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit.Die passenden Tork S2-System-Seifenspender kombinieren hohe Hygienestandards mit maximaler Effizienz in Bezug auf Verbrauch, Wartung und Kosten.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für allgemeine Anwendungen
Gebindegröße:
475 ml
Produktkategorie:
Hautcreme
Gebinde Typ:
Kartusche
Anzahl der Flaschen:
1
Duft:
Geruchlos
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, tork flüssigseifenspender 475 ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender tork, 2028550, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Handcremes und Schutzcremes, Tork, 420202, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Hand Creams & Barrier Creams
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,34375*
€ 9,81375*
Lager 108
8
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,46625*
€ 10,2625*
4 Tage
24
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,275*
€ 11,015*
14 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,75875*
€ 11,51125*
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,10375*
€ 11,96375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,2625*
€ 12,21238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9425*
€ 11,83158
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5425*
€ 11,35558
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,25625*
€ 11,01494
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46625*
€ 8,88484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 82,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
561000
ab € 21,60*
Zubehör
Tork
561008
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.