Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SM420202 Herst.-Nr.: 420202 EAN/GTIN: 7322540394054 |
| | |
|
| | |
| Tork 420202 unparfümierte Hand & Body Lotion Premium für Spendersystem S2 Tork® 420202 Hand & Body LotionTork Hand & Body Lotion ist für normale, trockene und empfindliche Haut geeignet. Sie schützt die Haut vor Trockenheit, spendet Nährstoffe und sorgt dafür, dass die Haut sich Tag für Tag angenehm weich anfühlt. - feuchtigkeitsspendend
- Vitamin E
- einfach zu handhaben
- versiegelter Flakon mit Einwegpumpe
- Volumen pro Flakon: 0,5 Liter
- Tork System: S2 – Flüssigseifen Mini System
- Anzahl Bezüge: 475
1 VE = 8 Flakons (je 475 ml) Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 475 | Stück [VE]: | 8 | Produktart: | Bodylotion | Produktkategorie: | Seife | Bezüge [Stück]: | 475 | Bezüge [VE]: | 3.800 | Duft: | Neutral | Qualitätsstufe: | Premium | Spendersystem: | S2 - Flüssigseifen Mini Spendersystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, tork flüssigseifenspender 475 ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender tork, TORK |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,35375* | € 9,60375* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 7,47625* | € 10,0625* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,295* | € 10,825* | | | | | 14 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,75125* | € 11,42375* | | | | Lager 158 | | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,11375* | € 11,86375* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 94,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|