Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NVH NVH4L080N120SC1 N-Kanal, THT MOSFET Transistor 1200 V / 29 A, 4-Pin TO-247-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025740
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVH4L080N120SC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 29 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = TO-247-4
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 0,08 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.3V
Transistor-Werkstoff = SiC
Serie = NVH
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
29 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
TO-247-4
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
0,08 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.3V
Transistor-Werkstoff:
SiC
Serie:
NVH
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, 2025740, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NVH4L080N120SC1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.