Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom SMD Halbleiterrelais 100 V / 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom SMD Halbleiterrelais 100 V / 20 A
Sensata / Crydom SMD Halbleiterrelais 100 V / 20 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2002058
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D1D20
EAN/GTIN:
     4016138058208
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 20 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 100 V
Steuerspannung min. = 3,5 V dc
Steuerspannungsbereich = 3,5 → 32 Vdc
Laststrom min. = 1 mA
Ausgangsschaltung = MOSFET
Einschaltzeit max. = 0,1ms
Abmessungen = 45.7 x 58.4 x 23mm
Höhe = 23mm

Durch Herabsetzen der Betriebswerte wird der maximale Laststrom bei Temperaturen über 25 °C begrenzt. Kühlkörper ist nicht enthalten Für Lastverringerung und Kühlkörperdetails siehe Herstellerdatenblatt. 7- bis 100-A-DC-schaltend. Haltleiterrelais zur Steuerung von Gleichstromlasten Äußerst lange Betriebslebensdauer MOSFET-Technologierelais können parallel verbunden werden, um höhere Lastströme zu schalten Zu den Anwendungen gehören Gleichstrommotoren, Lampen und Magnetspulen. Schraubklemme; Kabelhalter in U-Form Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Abmessungen (HxBxT):22,9 x 45,7 x 58,4 mm Max. Eingangs-/Ausgangskapazität: 50 pF Tafelmontage Eingebauter Überspannungsschutz für die Serie SSC
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
20 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
100 V
Steuerspannung min.:
3,5 V dc
Steuerspannungsbereich:
3,5 → 32 Vdc
Laststrom min.:
1 mA
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Einschaltzeit max.:
0,1ms
Abmessungen:
45.7 x 58.4 x 23mm
Höhe:
23mm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, 2002058, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D1D20, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
287
Frei Haus
ab € 62,80*
€ 99,41*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 69,31*
€ 99,70*
€ 5,90*
ab € 71,93*
€ 100,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 104,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10022689
ab € 14,62*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,57*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,16*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,25*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.