Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS HiperFET, Polar IXTP50N20P N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 50 A 360 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-193420
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTP50N20P
EAN/GTIN:
     5059041206969
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 50 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 60 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5.5V
Verlustleistung max. = 360 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Höhe = 9.15mm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, IXYS HiperFET™ Serie Polar™. N-Kanal-Leistungs-MOSFETs mit Fast Intrinsic Diode (HiPerFET™) von IXYS
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
50 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
60 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5.5V
Verlustleistung max.:
360 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Höhe:
9.15mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 50a, 193420, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXTP50N20P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 4,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,20*
€ 8,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.