Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PT-E300VP Etikettendrucker bis 18mm Etiketten 180dpi tragbar mit Tastatur mit QWERTZ Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1797619
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTE300VPZG1
EAN/GTIN:
     4977766724838
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Modell = PT-E300VP
Anwendung = Industrieausführung
Maximale Etikettenbreite = 18mm
Druckerzeilen = 5
Tastatur = Ja
Stecker Typ = Typ C - EU-Stecker
Layout der Tastatur = QWERTZ
Auflösung = 180dpi
Abmessungen = 133 x 74 x 220mm
Höhe = 220mm

Bei Elektro- und Datenkommunikations-Installationen ist eine klare, robuste Kennzeichnung von entscheidender Bedeutung. Der PT-E300VP ist eine robuste Maschine mit einem Akku und AC-Adapter, die das Bedrucken von 3,5 bis 18 mm breiten Etiketten vereinfacht. Daneben ist es mit hochwertigen, selbstlaminierenden Bändern sowie mit Wärmeschrumpfschläuchen kompatibel.Druckt verschleißfeste Etiketten mit bis zu 18 mm Breite Druckgeschwindigkeit bis zu 20 mm pro Sekunde + 5 Druckzeilen Tastatur im QWERTY-Stil + 15 Zeichen, 2-zeilige, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige Druck von Zeit und Datum, 168 Symbole für Elektrik und Audio/Video Praktische manuelle Schneidevorrichtung mit Pausenfunktion Lieferung mit Tragetasche, Handgelenkband und wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Modell:
PT-E300VP
Anwendung:
Industrieausführung
Maximale Etikettenbreite:
18mm
Druckerzeilen:
5
Tastatur:
Ja
Stecker Typ:
Typ C - EU-Stecker
Layout der Tastatur:
QWERTZ
Auflösung:
180dpi
Abmessungen:
133 x 74 x 220mm
Höhe:
220mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
€ 2,90*
ab € 83,68*
€ 107,79*
€ 3,50*
ab € 84,06*
€ 107,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 83,86*
€ 107,81*
€ 4,50*
ab € 87,25*
€ 111,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 100,03*
€ 131,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BAE001
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.