Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professionelles Beschriftungsgerät PT-E300VP - für die Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTE300VPZG1 Bild1
PTE300VPZG1 Bild1
Brother Professionelles Beschriftungsgerät PT-E300VP - für die Industrie
Artikel-Nr.:
     C1114-PTE300VPZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTE300VPZG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Brother Professionelles Beschriftungsgerät PT-E300VP - für die Industrie

Das Brother P-touch E300VP ist ein tragbares Beschriftungsgerät, welches mittels des mitgelieferten Lithium-Ionen Akkus problemlos unterwegs verwendet werden kann.

  • Für 3,5/6/9/12/18 mm breite Schriftbänder
  • QWERTZ-Tastatur
  • Manueller Bandschnitt mit automatischer Schnittpause
  • Robustes Gehäuse mit Protektoren
  • Spezielle Etikettentypen für die Beschriftung von Kabeln, Anschlüssen, Verteilern oder Klemmblöcken
  • Barcodedruck

Technische Daten

  • Druckauflösung: 180 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sekunde
  • Maximale Druckhöhe: 15,8 mm
  • Kapazität Arbeitsspeicher: max. 200 Zeichen
  • Kapazität Phrasenspeicher: max. 2400 Zeichen
  • Anzahl Zeichen und Symbole: 591 Zeichen, 384 Symbole
  • Schriftbandbreiten: 3,5/6/9/12/18 mm

Funktionen:

  • Groß- und Kleinschreibung: Ja
  • Schriftart: 7
  • Schriftgrößen: Auto, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 Punkt
  • Fortlaufende Nummerierung: 1-50 (numerisch und alphanumerisch)
  • Schriftstile: 10
  • Mehrfachdruck: 1-50
  • Vertikaldruck: Ja
  • Einstellbare Etikettenlänge: Ja, 25-300 mm
  • Anzahl Rahmen: 7
  • Druckvorschau: Ja
  • Mehrzeiliger Ausdruck: Bis zu 5 Zeilen
  • Horizontale Textausrichtung: Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
  • Barcode-Arten:
    • CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128
    • (UCC/EAN128), CODE128

Gerät:

  • LC-Display: 3 Zeilen à 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet
  • Zeicheneingabe über: QWERTZ-Tastatur
  • Bandschnitt: Manuell mit automatischer Schnittpause
  • Anzahl der Tasten: 64
  • Abmessungen (BxTxH): 133 x 220 x 74 mm
  • Gewicht: ca. 740 g

Allgemein:

  • Stromversorgung Batterien: 6 x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) (nicht im Lieferumfang enthalten), Lithium-Ionen Akku BA-E001
  • Stromversorgung Netzadapter: AD-E001
  • Stromabschaltung: Ja, nach 5 Minuten

Lieferumfang:

  • Lieferumfang : TZe-Schriftband (extra-stark klebend, 18 mm x 8 m, schwarz auf gelb), Netzadapter, Lithium-Ionen Akku, Trageschlaufe, Hartschalenkoffer
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BAE001
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.