Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems NPN + PNP Darlington-Transistor 50 V 500 mA, SOIC W 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Allegro Microsystems NPN + PNP Darlington-Transistor 50 V 500 mA, SOIC W 20-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1775536
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A2982SLWTR-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN + PNP
Dauer-Kollektorstrom max. = 500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOIC W
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 2 V
Breite = 7.5mm

Leistungstreiber, Allegro Microsystems
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN + PNP
Dauer-Kollektorstrom max.:
500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOIC W
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
2 V
Breite:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, smd-transistor npn, smd transistor, 1775536, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, Allegro Microsystems, A2982SLWTRT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.283,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,28317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.350,62*
€ 1.607,2378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.342,74*
€ 1.597,8606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.315,82*
€ 1.565,8258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.298,34*
€ 1.545,0246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.283,17*
€ 1.526,9723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.