Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.62 mm², 20 AWG 30m Rot PTFE isoliert Ø 1.47mm 19/0,20 mm Litzen UL1213


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.62 mm², 20 AWG 30m Rot PTFE isoliert Ø 1.47mm 19/0,20 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1771191
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5856 RD005
EAN/GTIN:
     5059039019328
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.62 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 19/0,20 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = -60°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Premium
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 19
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.62 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
19/0,20 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Premium
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 rot, litze, litze rot, 1771191, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5856RD005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,39*
€ 70,39*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 59,27*
€ 76,31*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 79,40*
€ 5,90*
ab € 53,28*
€ 93,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,39*
€ 83,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,83*
€ 81,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,14*
€ 77,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,07*
€ 71,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,39*
€ 62,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,74634* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,79*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
Zubehör
Legrand
032032
ab € 0,028*
Zubehör
Legrand
032037
ab € 2,05*
Zubehör
Legrand
032039
ab € 4,08*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,57*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,26*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,61*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.