Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.23 mm², 24 AWG 30m Weiß PTFE isoliert Ø 1.12mm 7/0.20 mm Litzen UL1213


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.23 mm², 24 AWG 30m Weiß PTFE isoliert Ø 1.12mm 7/0.20 mm Litzen UL1213
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.23 mm², 24 AWG 30m Weiß PTFE isoliert Ø 1.12mm 7/0.20 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1770952
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5854/7 WH005
EAN/GTIN:
     5059039025534
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.23 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 7/0.20 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Außendurchmesser = 1.12mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Standards = MIL-W-16878/4, NEMA HP-EXBBB, UL1213, VW-1
Serie = Premium
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 0,2 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.23 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
7/0.20 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
1.12mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Standards:
MIL-W-16878/4, NEMA HP-EXBBB, UL1213, VW-1
Serie:
Premium
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg24 weiss, litze, litze awg24, 1770952, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 58547WH005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 25,87*
€ 35,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,60*
€ 49,15*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 34,94*
€ 49,68*
€ 5,90*
ab € 31,62*
€ 58,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,15*
€ 58,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,72*
€ 56,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,63*
€ 51,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,83*
€ 47,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,47*
€ 45,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,60*
€ 39,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,12* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,80*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
Zubehör
Panduit
HV9250-C0
ab € 0,85*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,57*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,26*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,61*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.