Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic THT Optokoppler DC-In / MOSFET-Out, 6-Pin DIP, Isolation 1,5 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic THT Optokoppler DC-In / MOSFET-Out, 6-Pin DIP, Isolation 1,5 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-1738176
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV252
EAN/GTIN:
     5059039519170
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = MOSFET
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 1,5 kV eff

UL-Zulassung für Kanada und USA. Halbleiterrelais AQV. Diese DIP6-poligen Halbleiterrelais für Leiterplattenmontage besitzen einen geringen Widerstand und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungen für diese Relais für Leiterplattenmontage liegen in der Steuerung verschiedener Arten von Lasten wie Relais, Motoren, Leuchten und Magnetventilen in schnellen Inspektionsmaschinen, Datenkommunikationsgeräten usw. Sehr empfindlich und wenig Widerstand AC- oder DC-Schaltung Niedriger thermischer EMF, ungefähr 1 μV Bedienungstemperaturbereich von -40 bis +85 °C Steuert verschiedene Arten von Lasten wie Relais, Motoren, Leuchten und Magnetventile in Hochgeschwindigkeits-Kontrollanlagen und Datenkommunikationseinrichtungen usw.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
1,5 kV eff
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Optokoppler, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, mosfet relais, optokoppler dip 16, 1738176, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Panasonic, AQV252, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 242,00*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 4,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.