Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1500V Sicherungsgriff Sicherungszieher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter 1500V Sicherungsgriff Sicherungszieher
Artikel-Nr.:
     108EL-1738115
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0853.1250
EAN/GTIN:
     5059039763047
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Isolationsspannung = 1500V
Typ = Sicherungszieher
Serie = ESO

ESO-Sicherungseinführer/-auszieher. Der Sicherungseinführer, -auszieher und die -abdeckung von Schurter sind für CSO-Sicherungshalteklammern und 10,3-x-38-mm-Sicherungen geeignet. Der ESO kann verwendet werden, um Sicherung in die Sicherungshalteklammern einzuführen und aus diesen herauszuziehen. Der ESO kann auch als Sicherungsabdeckung verwendet werden, da er berührungssicheren IP20-Schutz bietet. Anwendungsgebiete: Alle Fotovoltaikanwendungen. Umrichter. Akkuladesteuerungen. Strangsicherungen. Gleichstromanwendungen.
Weitere Informationen:
Isolationsspannung:
1500V
Typ:
Sicherungszieher
Serie:
ESO
Weitere Suchbegriffe: 1738115, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungstester und -zieher, Schurter, 08531250, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Pullers & Testers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,20*
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,52*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0751.0500
ab € 0,68*
Sonstiges
Schurter
0751.0505
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.