Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Crimp-Anschluss, für RG122, RG133, RG133A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702530
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6421A1-NT3G-1-50
EAN/GTIN:
     5059041170291
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG122, RG133, RG133A, RG303, RG58, RG58 A/B/C
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold, Silber

BNC-HF-Koaxial-Crimp-Jacks für Anbaugehäuse-Montage, 50 Ohm und 75 Ohm, Amphenol. BNC-HF-Koaxial-Crimp-Jacks für Anbaugehäuse-Montage, 50 Ohm und 75 Ohm, mit vernickeltem Messinggehäuse, Sechskant-Crimp-Koaxialkabelanschluss und vergoldetem Mittenkontakt. Diese BNC-HF-Koaxial-Crimp-Jack-Buchsen mit 50 Ohm und 75 Ohm für Anbaugehäuse-Montage sind geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von HF-Koaxialkabeltypen. Details siehe Datentabelle.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG122, RG133, RG133A, RG303, RG58, RG58 A/B/C
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold, Silber
Weitere Suchbegriffe: M17-Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, 1702530, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, B6421A1NT3G150, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 4,99*
1
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,12*
1 Tag
405
1
€ 14,99*
ab € 3,45*
€ 7,47*
1 Tag
141
1
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,57*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 12,04*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 499,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,64*
Zubehör
Amphenol
B5072A1-ND3G-50
ab € 3,96*
Zubehör
Amphenol
B7071A1-ND3G-50
ab € 2,22*
Zubehör
Amphenol
B7771B3-ND3G-50
ab € 3,06*
Zubehör
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 2,17*
Zubehör
Amphenol
B6721A1-NT3G-1-50
ab € 3,37*
Zubehör
Amphenol
B2071A2-ND3G-50
ab € 2,65*
Zubehör
Amphenol
B8073A1-ND3G-50
ab € 5,41*
Zubehör
Amphenol
B9073D1-ND3G-50
ab € 2,53*
Zubehör
Multicomp
CBBR0441
ab € 86,41*
Zubehör
Tempo
1302
ab € 56,73*
Zubehör
Tempo
2034
ab € 37,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.