Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Crimp-Anschluss, für RG174/U, RG188 A/U,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702529
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6421E1-ND3G-5-50
EAN/GTIN:
     5059041170284
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

BNC-HF-Koaxial-Crimp-Jacks für Anbaugehäuse-Montage, 50 Ohm und 75 Ohm, Amphenol. BNC-HF-Koaxial-Crimp-Jacks für Anbaugehäuse-Montage, 50 Ohm und 75 Ohm, mit vernickeltem Messinggehäuse, Sechskant-Crimp-Koaxialkabelanschluss und vergoldetem Mittenkontakt. Diese BNC-HF-Koaxial-Crimp-Jack-Buchsen mit 50 Ohm und 75 Ohm für Anbaugehäuse-Montage sind geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von HF-Koaxialkabeltypen. Details siehe Datentabelle.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: M17-Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, 1702529, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, B6421E1ND3G550, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,60*
1
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 6,02*
1 Tag
1106
1
€ 14,99*
ab € 3,13*
€ 6,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
9174 BK005
ab € 33,60*
Zubehör
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,64*
Zubehör
Amphenol
B5072A1-ND3G-50
ab € 3,96*
Zubehör
Amphenol
B7071A1-ND3G-50
ab € 2,22*
Zubehör
Amphenol
B7771B3-ND3G-50
ab € 3,06*
Zubehör
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 2,17*
Zubehör
Amphenol
B6721E1-NT3G-5-50
ab € 3,48*
Zubehör
Amphenol
B2071A2-ND3G-50
ab € 2,65*
Zubehör
Amphenol
B8073A1-ND3G-50
ab € 5,41*
Zubehör
Amphenol
B9073D1-ND3G-50
ab € 2,53*
Zubehör
Tempo
1302
ab € 56,73*
Zubehör
Tempo
2051.
ab € 43,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.