Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia NPN Darlington-Transistor 60 V 500 mA HFE:2000, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia NPN Darlington-Transistor 60 V 500 mA HFE:2000, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-1690631
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCV47,215
EAN/GTIN:
     5059043414850
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 10 V
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 2000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 0.0001mA
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm

Darlington-Transistoren, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
10 V
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
2000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
1,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
1 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
0.0001mA
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor sot-23, 1690631, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, Nexperia, BCV47,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,0997*
10
€ 6,90*
ab € 0,0712*
€ 0,1208*
5
€ 5,90*
ab € 0,0541*
€ 0,2006*
1 Tag
362597
5
€ 14,99*
ab € 0,0764*
€ 0,3289*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,1186
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,1145
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 299,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,61*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,95*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.