Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Rauscharm SMD SOIC, einzeln typ. 6 → 36 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687897
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL074ID
EAN/GTIN:
     5059042326284
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Rauscharm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 6 → 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz
Flankensteilheit typ. = 13V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Spannungsverstärkung typ. = 106 dB
Breite = 4mm

TL06x, TL07x, TL08x, JFET-Eingänge, Operationsverstärker mit geringem Eingangsruhestrom. TL06x, TL07x, und TL08x sind Operationsverstärker mit hoher Eingangsimpedanz-JFET-Eingangsstufe. Sie verfügen über hohe Anstiegsgeschwindigkeiten, geringe Eingangsruhe- und Offsetströme und einen niedrigen Offsetspannungs-Temperaturkoeffizienten. Niedriger Stromverbrauch: 200 μA (TL06X, je Verstärker) Große Gleichtakt- und Differentialspannungsbereiche Rauscharm, 15 nV/√Hz (TL07x) (typisch) Niedrige harmonische Verzerrung: 0,01 % (TL07x) Ausgangs-Kurzschlussschutz Interne Frequenzkompensation Latch-Up-freier Betrieb Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 16 V/μs (TL07x, TL08x), 3,5 V/μs (TL06x)
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
6 → 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3MHz
Flankensteilheit typ.:
13V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Spannungsverstärkung typ.:
106 dB
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Latch, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1687897, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TL074ID, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,239*
€ 1,107*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,12*
2 Tage
48
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,36*
7 Tage
48
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,64*
€ 33,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.