Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TL074ID Linear IC - Operationsverstärker J-FET SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33855
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL074ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
40 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
3 MHz
Versorgungsspannung einzeln max.:
36 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-3 + +3 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
6 V
Versorgungsspannung doppelt max.:
18 V
Verstärker-Typ:
J-FET
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
TL074ID
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
4
Eingangsruhestrom:
20 pA
Versorgungsstrom:
1.4 mA
Anstiegsrate:
13 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
3 mV
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SOIC-14
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,239*
€ 1,117*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,12*
1 Tag
43
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,02*
6 Tage
43
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,68*
€ 33,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.