Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 4; SO14; 6÷36VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 4; SO14; 6÷36VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 3MHz; Ch: 4; SO14; 6÷36VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TL074ID-ST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL074ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 3MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rauscharm
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 13V/μs
Versorgungsspannungsbereich: 6...36V DC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,239*
€ 1,097*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,10*
2 Tage
43
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,10*
7 Tage
43
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,72*
€ 33,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.