Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FSF 5x20 Feinsicherung F / 1.6A 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677730
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.1518
EAN/GTIN:
     5059039798056
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1.6A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = FSF 5x20
Sicherung Standard = IEC 60127

CEI 127 Blatt II Liste LNZ, SEMKO, NNO. Schurter FSF-Serie Schnellzündsicherung. Die Patronensicherungen der Schurter-FST-Serie sind eine Miniatursicherung, die eine schnell arbeitende, nicht rückstellbare Sicherung ist, die einen Glaskörper mit vernickelten Aluminiumendkappen aufweist. Diese Sicherungen sind flink schaltende Sicherungen mit einer F-Geschwindigkeit. Merkmale Flink schaltende Sicherungen.Abmessungen: 5 x 20 mm.Geringes Ausschaltvermögen.Glaspatrone, geschützte Anschlussklemmen. Mehr Informationen: Warum soll ich eine Glassicherung wählen?Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können jedoch eine Glassicherung wählen, da Sie so das Innere der Sicherung sehen können. Daher ist es einfacher, festzustellen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Welche Größe haben sie? Die Standardgröße ist 5 x 20 mm und sie ist ca. 20 mm lang mit einem Durchmesser von 5 mm. Sie sind beliebt als Platinen- und Panelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20-Sicherungshalter. Wie schnell sind sie? Diese spezielle Sicherung ist für Schnelligkeit ;quot;F ;quot; ausgelegt, was bedeutet, dass es sich um eine schnell arbeitende Sicherung handelt. Schnell arbeitende Sicherungen werden verwendet, um die Verkabelung vor Schmelzen oder Feuer zu schützen, wenn eine Überlastung auftritt. Diese Sicherungen werden bei weniger empfindlichen Komponenten eingesetzt. Schnell arbeitende Sicherungen sind die gängigste Art von Sicherung. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein geringes Ausschaltvermögen (LBC). Normen - IEC 60127-2/3- UL 248-14- CSA C22.2 Nr. 248.14 Zulassungen - VDE und UL Anwendungsbereich Arbeitsschutz und Sicherheit
Weitere Informationen:
Strom:
1.6A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
FSF 5x20
Sicherung Standard:
IEC 60127
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, 1677730, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00341518, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
759
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,186*
€ 0,682*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 3,60*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,44*
€ 5,08*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 5,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,97*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.