Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PBSS9110T,215 SMD, PNP Transistor –100 V / -1 A 100 MHz, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PBSS9110T,215 SMD, PNP Transistor –100 V / -1 A 100 MHz, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin
Nexperia PBSS9110T,215 SMD, PNP Transistor –100 V / -1 A 100 MHz, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1660432
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBSS9110T,215
EAN/GTIN:
     5059043317458
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –100 V
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 480 mW
Gleichstromverstärkung min. = 150
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 120 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

PNP-Transistoren mit niedriger Sättigung. Eine Serie von bipolaren NXP BISS (Breakthrough In Small Signal) Spannungs-PNP-Junction-Transistoren. Diese Bauelemente bieten sehr niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannungen und hohe Strombelastbarkeit am Kollektor in kompakten, platzsparenden Gehäusen. Die reduzierten Verluste dieser Transistoren führen zu einer verringerten Wärmeentwicklung und einer Steigerung der Gesamteffizienz bei Verwendung in Schalt- und Digitalanwendungen.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–100 V
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
480 mW
Gleichstromverstärkung min.:
150
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
120 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, 1660432, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PBSS9110T,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1144*
5
€ 5,90*
ab € 0,0798*
€ 0,2754*
1 Tag
3941
5
€ 14,99*
ab € 0,0844*
€ 0,4739*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,1361
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,1269
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 343,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,57*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,10*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.