Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Allgemeine Anwendungen, Baumwolle Weiß 12Paare Stk.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Allgemeine Anwendungen, Baumwolle Weiß 12Paare Stk.
RS PRO Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Allgemeine Anwendungen, Baumwolle Weiß 12Paare Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-1372054
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1372054
EAN/GTIN:
     5056279043199
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Baumwolle
Hauptfarbe des Handschuhs = Weiß
Anzahl Handschuhe = 12Paare

RS PRO 8
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Baumwolle
Hauptfarbe des Handschuhs:
Weiß
Anzahl Handschuhe:
12Paare
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh baumwolle, 1372054, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, RS PRO, A080WHRXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Stück (ab € 2,51584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 46,18*
€ 54,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 45,11*
€ 53,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 42,98*
€ 51,15
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 41,25*
€ 49,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 39,68*
€ 47,22
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 38,48*
€ 45,79
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 37,47*
€ 44,59
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 35,42*
€ 42,15
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 30,19*
€ 35,93
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.