| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360604 Herst.-Nr.: Q1014567 / FR10GR69V2 EAN/GTIN: 5059045154662 |
| |
|
| | |
| Strom = 2A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 500 V dc, 690 V ac, 700V ac Betriebsklasse = gR UL-Klasse = E76491 Serie = Protistor Sicherung Standard = IEC 60269-4
Mersen Protistor® Sicherungen des Typs gR 10 x 38. Eine Serie von zylindrischen, ultraschnellen Sicherungen von Mersen in einer Vielzahl von Nennströmen passend für die meisten Anwendungen erhältlich. Diese 10 x 38 Protistor® Sicherungen wurden für den Schutz von Wechselrichtern, USV, Antrieben mit regelbarer Drehzahl und ähnlichen diskreten Halbleitergeräten entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. gR-Klasse gemäß VDE 636-23 und IEC 60269-4 Flink Strombegrenzung Universalgröße: 10 x 38 mm Ausgezeichnete Zykluseigenschaften. Anwendungsbereich. USV Kleine Wechselrichter Motortreiber Weitere Informationen: | | Strom: | 2A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Charakteristik: | FF | Betriebsspannung: | 500 V dc, 690 V ac, 700V ac | Betriebsklasse: | gR | UL-Klasse: | E76491 | Serie: | Protistor | Sicherung Standard: | IEC 60269-4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor, protistor, feinsicherung superflink, 1360604, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, Q1014567FR10GR69V2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,33* | € 12,52* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,30* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|