Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gR,super schnell; 2A; 690VAC; 10x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen Q1014567 10x38 gR 690V 2A Sicherung franz. zylinder o.Kennmelder
Mersen Q1014567 10x38 gR 690V 2A Sicherung franz. zylinder o.Kennmelder
Artikel-Nr.:
     2805-Q1014567
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     FR10GR69V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 2A
Abschaltfähigkeit: 160kA
Anwendung der Sicherungen: AC motor drives;inverters
Verlustleistung: 1,3W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10x38mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: super schnell;gR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,941*
€ 6,451*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,93*
€ 6,46*
10
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,58*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 7,23*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.