Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68, IP69K
Sick M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-1347808
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IMB12-08NPPVC0S
EAN/GTIN:
     5059040285293
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +100°C
Erfüllte Normen = CE, cULus, EN 60529, EN 60947-5-2

Induktive Sensoren Serie IMB. Die Induktiven Näherungssensoren der Serie IMB von Sick sind außen robust und innen intelligent. Mit mechanischer und chemischer Beständigkeit gegen Schmiermittel, Öle und Kühlmittel sowie extreme Temperaturen und Wetterbedingungen. Die IMB-Sensoren verfügen über ASIC-Technologie und Kommunikation über IO-Link, womit das Schalten ebenso zuverlässig ist wie das Äußere robust. Eigenschaften und Vorteile. Edelstahlgehäuse. LED-Statusanzeige. Stoßsicher bis zu 150 g. IO-Link-Kommunikation
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Erfüllte Normen:
CE, cULus, EN 60529, EN 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, io-link sensor, induktiver näherungssensor pnp, 1347808, Automation, Sensoren, Sick, IMB1208NPPVC0S, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,85*
€ 48,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,58*
€ 48,90*
€ 5,46*
ab € 39,15*
€ 50,93*
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 51,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,28*
€ 53,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XZCPA1141L5
ab € 14,17*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,99*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,37*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,22*
Zubehör
Sick
IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
ab € 368,66*
Zubehör
Sick
SYL-8204-G0M11-X2
ab € 46,42*
Zubehör
Sick
BEF-WG-W12
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.