Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungssensor induktiv IMB12-08NPPVC0S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68, IP69K
Sick M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     6012B-68960825
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1074360
EAN/GTIN:
     4047084361494
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor

Näherungssensor induktiv IMB12-08NPPVC0S

Induktive Näherungssensoren, IMB, IMB12-08NPPVC0S, Gehäusebauform: Standardbauform, Schaltabstand Sn: 8 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Antivalent, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
Weitere Informationen:
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,84*
€ 48,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,44*
€ 49,38*
€ 5,46*
ab € 39,05*
€ 51,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,16*
€ 52,28*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 38,83*
€ 56,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XZCPA1141L5
ab € 14,14*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,19*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,41*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 71,81*
Zubehör
Sick
IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
ab € 380,55*
Zubehör
Sick
SYL-8204-G0M11-X2
ab € 51,46*
Zubehör
Sick
BEF-WG-W12
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.