| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1278459 Herst.-Nr.: LTV-3150-L-S EAN/GTIN: 5059045391463 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = IGBT, MOSFET Durchlassspannung max. = 1.8V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 8 Gehäusetyp = DIP Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 42 (Output) ns, 500 (Input) ns Eingangsstrom max. = 25 mA Isolationsspannung = 5000 V eff (Minimum) Logik Ausgang = Ja Fallzeit typ. = 50 (Output) ns, 500 (Input) ns Serie = LTV-3150-L
Gate-Ansteuerung, Lite-On. Optokoppler von Lite-On speziell für MOSFET- und IGBT-Gate-Ansteuerungsanwendungen. Diese integrierten Geräte beinhalten eine Push-Pull-Ausgangsstufe, mit der die meisten MOSFETs und IGBTs mit Nennwerten von bis zu 1200 V und 50 A angetrieben werden können. Zu den typischen Anwendungen gehören Antriebe für Motorsteuerungen und Wechselrichter für Stromversorgungssysteme. Minimaler Spitzenausgangsstrom: 0,8 A Ausgangsschwenk mit erweitertem Spannungsbereich Isolationsspannung: 5000 V eff. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | SMD | Ausgangsschaltung: | IGBT, MOSFET | Durchlassspannung max.: | 1.8V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 8 | Gehäusetyp: | DIP | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 42 (Output) ns, 500 (Input) ns | Eingangsstrom max.: | 25 mA | Isolationsspannung: | 5000 V eff (Minimum) | Logik Ausgang: | Ja | Fallzeit typ.: | 50 (Output) ns, 500 (Input) ns | Serie: | LTV-3150-L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, igbt, 1278459, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Lite-On, LTV3150LS, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |