Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo M8 Näherungssensor NPN 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 2,5 mm, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259890
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SIEN-M8NB-NS-K-L
EAN/GTIN:
     4052568069025
Suchbegriffe:
Gabelsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 2,5 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 35mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Ungeschirmt
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Induktive Näherungssensoren der Serie SIEN. Induktive Festo-SIEN-Näherungssensoren in runder Ausführung für die Erkennung von metallischen Artikeln, die sich in kurzer Reichweite des Sensors befinden. Induktive Sensoren werden durch Öl, Schmutz oder Oberflächenbeschaffenheit nicht beeinflusst und können in Bereichen, die eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit erforderlich machen, eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>PNP-geschalteter Ausgang ;/li> ;/ul> ;ul> ;li>Installation mit bündiger Montage ;/li> ;/ul> ;ul> ;li>Erhältlich mit elektrischen Verbindungen mittels Gabel oder Stecker ;/li> ;/ul> ;ul> ;li>Größen M5 oder M8 verfügbar ;/li> ;/ul> ;ul> ;li>Standard-Schaltabstand ;/li> ;/ul> ;ul> ;li>Frei von Kupfer und PTFE, RoHS-konform ;/li> ;/ul> ;ul> ;li>Temperaturbereich von -25 bis 70 °C. ;/li> ;/ul> ;ul> ;li>Schutzklasse IP67 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Induktive Näherungssensoren eignen sich hervorragend zur Erkennung von Metallen, selbst wenn sie eisenhaltig oder nicht eisenhaltig sind. Aus diesem Grund haben sie viele nützliche Anwendungen, darunter:. ;ul> ;li>Industrielle Maschinen zur Erkennung von Metall ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>Metalldetektoren, die auf Ölplattformen verwendet werden ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
2,5 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
35mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Ungeschirmt
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv festo, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 1259890, Automation, Sensoren, Festo, SIENM8NBNSKL, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 38,73*
€ 51,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,64*
€ 58,05*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,97*
€ 68,56*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 63,57*
€ 83,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NECU-S-M8G3-HX
ab € 9,60*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,37*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.