Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 1,5 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243716
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES M08EH-PSC15B-S04G
EAN/GTIN:
     5059039028443
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1,5 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 65mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 750Hz
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja°C

3-adrige induktive Näherungssensoren M8, BES. Diese Serie zylindrischer, induktiver M8-Näherungssensoren der Serie BALLUFF BES ist für die Verwendung in einer breiten Vielfalt von Metallerkennungsanwendungen in Industrieumgebungen konzipiert. Eigenschaften und Vorteile. Vorverdrahtet oder Steckverbinder. Bündig geschirmt oder nicht-bündig ungeschirmt. 3-adrige Gleichstromkonfiguration
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1,5 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
65mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
750Hz
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1243716, Automation, Sensoren, BALLUFF, BESM08EHPSC15BS04G, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M314-0000-10-003-VX8434-020
ab € 10,77*
Zubehör
Balluff
BCC M314-0000-10-003-VX8434-050
ab € 14,72*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 196,23*
Zubehör
Balluff
BES 08-HW-1
ab € 11,53*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,01*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.