Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9027650
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC M314-0000-10-003-VX8434-020
EAN/GTIN:
     5059039029143
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 4x0,34mm²
sensorkabel
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Länge = 2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 4
Betriebsspannung = 30 V ac/dc
Schutzart = IP65
Betriebstemperaturbereich = -5 → +80 °C.

Anschlussleitungen. Anschlussleitungen für den Einsatz mit Näherungssensoren von Balluf.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Länge:
2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
4
Betriebsspannung:
30 V ac/dc
Schutzart:
IP65
Betriebstemperaturbereich:
-5 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 2m, 9027650, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, BALLUFF, BCCM314000010003VX8434020, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.