Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.81 mm², 18 AWG 305m Blau PVC isoliert Ø 2.01mm 16/0,25 mm Litzen UL1007


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.81 mm², 18 AWG 305m Blau PVC isoliert Ø 2.01mm 16/0,25 mm Litzen UL1007
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.81 mm², 18 AWG 305m Blau PVC isoliert Ø 2.01mm 16/0,25 mm Litzen UL1007
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.81 mm², 18 AWG 305m Blau PVC isoliert Ø 2.01mm 16/0,25 mm Litzen UL1007
Artikel-Nr.:
     108EL-1242621
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 BL001
EAN/GTIN:
     5059039025633
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.81 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 16/0,25 mm
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = UL
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = Premium
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 16

PVC, einadrig. Der einadrige PVC-Schaltdraht von Alpha Wire enthält einen Draht aus verzinnter Kupferlitze (18 AWG) mit einer grünen und gelben PVC-Schirmung, so dass der Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis 105 °C möglich ist. Der Draht ist zudem verschleiß- und abriebfest und verfügt über hohe Beständigkeit gegenüber Substanzen wie Öl, Lösungsmitteln und Chemikalien. Die Komponente erfüllt UL 1007 und VW-1 sowie CSA TR64.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.81 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
16/0,25 mm
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
UL
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
Premium
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, aderleitung awg18 blau, litze, litze blau, 1242621, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3055BL001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 72,45*
€ 95,53*
2 Tage
15
pro Rolle
Frei Haus
ab € 82,06*
€ 106,37*
2 Tage
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 86,80*
€ 121,05*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 75,32*
€ 130,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,53*
€ 113,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,85*
€ 111,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,28*
€ 106,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,95*
€ 98,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,45*
€ 86,22
pro Paket
1 Paket enthält 304 Meter (ab € 0,23833* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,86*
Zubehör
HellermannTyton
111-05019
ab € 0,0341*
Zubehör
HellermannTyton
111-05459
ab € 0,0918*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,58*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,46*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 260,63*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 56,86*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,34*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.