Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMG1013UW-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 820 mA 310 mW, 3-Pin SOT-323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMG1013UW-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 820 mA 310 mW, 3-Pin SOT-323
Artikel-Nr.:
     108EL-1219540
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG1013UW-7
EAN/GTIN:
     5059043269801
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 820 mA
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-323
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 1,5 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Verlustleistung max. = 310 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -6 V, +6 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 0,62 nC @ 4,5 V
Betriebstemperatur min. = –55 °C

P-Kanal-MOSFET, 12 V bis 25 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
820 mA
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-323
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
1,5 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Verlustleistung max.:
310 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-6 V, +6 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
0,62 nC @ 4,5 V
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1219540, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMG1013UW7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
1 Tag
40795
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0592*
€ 0,3326*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 1,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 40,65*
Zubehör
Edsyn
LP200B
ab € 38,84*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.