Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -0,54A; 0,31W; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -0,54A; 0,31W; SOT323
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -0,54A; 0,31W; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-DMG1013UW-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG1013UW-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: -20V
Drainstrom: -0,54A
Widerstand im Leitungszustand: 1,5Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 0,31W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±6V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,21*
1 Tag
40945
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0538*
€ 0,4194*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 1,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 28,55*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 100,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.