Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1152786
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0408-00-03
EAN/GTIN:
     5059041991162
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

BinderDie Binder Serie 712 mit 3 Kontakten, M9-Buchse, Rundsteckverbinder mit Buchsenanschluss. Dieser Einbausteckverbinder hat eine Nennspannung von 125 V ac und einen Nennstrom von bis zu 4 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder besteht aus Polyamid-Nylon mit vergoldeten Bronzekontakten. Sie hat eine kompakte und robuste Bauweise mit einer Schraube zur Verriegelung für eine sichere und zuverlässige Steckdämpfung, die den hohen Anforderungen von Industrietechnik-Anwendungen entspricht. Einbaustecker und -buchsen verfügen über eine Keilnut zur Verdrehsicherung, sodass sie entweder in die entsprechende Plattenbohrung (Details oben) montiert oder direkt in eine 12-mm-Bohrung (ohne Schlüsselzunge) montiert und mit dem Flanschplattensatz befestigt werden können.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Lötanschluss EMB-Abschirmung Die Lebensdauer beträgt mehr als 500 Steckzyklen Die Drahtstärke beträgt 24 AWG Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C.AnwendungenSteuerungssysteme Elektrogeräte StromverteilungZertifizierungenSchutzart IP67 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, flanschdose binder 3pol, flanschdose binder, flanschdose 3pol, 1152786, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0904080003, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 7,25*
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 7,27*
€ 5,46*
ab € 5,08*
€ 7,29*
€ 3,90*
ab € 5,76*
€ 8,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,61*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
99.0405.10.03
ab € 7,77*
Zubehör
Binder
79-1405-15-03
ab € 19,95*
Zubehör
Binder
99-0405-00-03
ab € 4,72*
Zubehör
Binder
99-0405-70-03
ab € 7,52*
Zubehör
Binder
79-1405-12-03
ab € 15,74*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
79 1405 72 03
ab € 15,85*
Zubehör
Binder
79 1405 75 03
ab € 21,38*
Zubehör
Binder
79 1451 212 03
ab € 10,69*
Zubehör
Binder
99 0405 115 03
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.