Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 79-1405-15-03 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 702 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-568422-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-1405-15-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 79-1405-15-03 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 702 1 St.

Subminiatursteckverbinder Serie 702

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: PUR · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kabel-Ø (max.): 5.4 mm · Kabel-Ø (min.): 5.4 mm · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Länge: 5 m · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 702 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
5 m
Kabel-Ø-Bereich:
5.4 - 5.4 mm
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau | schwarz
Serie (Rundsteckverbinder):
702
Herst.-Teilenr.:
79-1405-15-03
Typ (Hersteller-Typ):
79-1405-15-03
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kabel-Ø (max.):
5.4 mm
Kabel-Ø (min.):
5.4 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
PUR
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,66*
€ 31,97*
€ 6,90*
ab € 20,06*
€ 31,98*
€ 5,46*
ab € 23,31*
€ 32,00*
Frei Haus
ab € 26,43*
€ 35,51*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 38,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,60*
Zubehör
Binder
09-0408-80-03
ab € 6,88*
Zubehör
Binder
09-0408-00-03
ab € 4,33*
Zubehör
Binder
09-0408-90-03
ab € 7,50*
Zubehör
Binder
99.0406.10.03
ab € 9,30*
Zubehör
Binder
99-0406-00-03
ab € 5,15*
Zubehör
Binder
99-0406-70-03
ab € 9,37*
Zubehör
Binder
79-1406-12-03
ab € 16,01*
Zubehör
Binder
09 0408 30 03
ab € 8,77*
Zubehör
Binder
79 1406 72 03
ab € 16,13*
Zubehör
Binder
79 1406 75 03
ab € 21,73*
Zubehör
Binder
79 1452 215 03
ab € 13,37*
Zubehör
Binder
79 1406 15 03
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.