Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-0405-70-03 Rundstecker Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-567452-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0405-70-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Binder 99-0405-70-03 Rundstecker Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 712

IP67

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· Einfache Montage
· Kompatibel zu Steckverbinderserie 702

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 5 mm · Kabel-Ø (min.): 5.3 mm · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 712 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Kabel-Ø-Bereich:
5.3 - 5 mm
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
712
Herst.-Teilenr.:
99-0405-70-03
Typ (Hersteller-Typ):
99-0405-70-03
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Kabel-Ø (min.):
5.3 mm
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Verschlussart (Details):
Schrauben
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,59*
€ 12,70*
€ 6,90*
ab € 8,84*
€ 12,71*
€ 5,46*
ab € 8,88*
€ 12,74*
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 12,76*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,60*
Zubehör
Binder
09-0408-80-03
ab € 6,84*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,11*
Zubehör
Binder
08-0351-00-01
ab € 4,30*
Zubehör
Binder
09-0408-00-03
ab € 4,33*
Zubehör
Binder
09-0408-90-03
ab € 7,50*
Zubehör
Binder
99-0406-00-03
ab € 5,18*
Zubehör
Binder
99-0406-70-03
ab € 9,46*
Zubehör
Binder
79-1406-12-03
ab € 16,00*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,11*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
79 1406 72 03
ab € 16,16*
Zubehör
Binder
79 1406 75 03
ab € 21,68*
Zubehör
Binder
79 1406 15 03
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.