Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 712 M9 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Binder 712 M9 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder 712 M9 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1296381
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99.0405.10.03
EAN/GTIN:
     5059041109079
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing

Metallgehäuse. von Binder, dieser Serie 712 robuste Metallsteckverbindergehäuse wurde entwickelt für Kabelmontage. Es feautres vergoldete Kontakte und Steckverbinder mit Gewinde für robuste matign Dämpfung und zuverlässige in Berührung kommen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: serie 712 steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder 712, 1296381, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9904051003, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 13,05*
€ 5,46*
ab € 9,07*
€ 13,08*
€ 5,90*
ab € 9,04*
€ 13,09*
€ 3,90*
ab € 10,27*
€ 14,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,03*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,60*
Zubehör
Binder
09-0408-80-03
ab € 6,88*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,07*
Zubehör
Binder
09-0408-00-03
ab € 4,33*
Zubehör
Binder
09-0408-90-03
ab € 7,50*
Zubehör
Binder
99.0406.10.03
ab € 9,30*
Zubehör
Binder
99-0406-70-03
ab € 9,37*
Zubehör
Binder
79-1406-12-03
ab € 16,01*
Zubehör
Binder
09 0408 30 03
ab € 8,77*
Zubehör
Binder
79 1406 72 03
ab € 16,13*
Zubehör
Binder
79 1406 75 03
ab € 21,73*
Zubehör
Binder
79 1452 215 03
ab € 13,37*
Zubehör
Binder
79 1406 15 03
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.