Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345385
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-1405-12-03
EAN/GTIN:
     5059041716963
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 3
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Betriebsspannung = 125 V
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 5.3mm

Binder Steckverbinder, Serie 702, Subminiatur-Stecker M9 IP67 Serie. Binder-Steckverbinder, Stecker der Serie 702 M9 IP67, eignen sich für Kabelmontage und bieten Schutzart IP67 und Steckverbinderabschirmung. Steckverbinder mit Schraubverriegelung Anschlüsse mit Lötkerbe Schutzart IP67 Kunststoff- und Metallsteckverbindergehäuse EMI-Abschirmung Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
3
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Betriebsspannung:
125 V
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Rundstecker (Crimptechnik), Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 7345385, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7914051203, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,79*
€ 30,49*
€ 5,90*
ab € 15,67*
€ 30,52*
2 Tage
30
€ 14,99*
ab € 20,62*
€ 36,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,22*
€ 39,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,60*
Zubehör
Binder
09-0408-80-03
ab € 6,88*
Zubehör
Binder
09-0408-00-03
ab € 4,33*
Zubehör
Binder
09-0408-90-03
ab € 7,50*
Zubehör
Binder
99.0406.10.03
ab € 9,30*
Zubehör
Binder
99-0406-00-03
ab € 5,15*
Zubehör
Binder
99-0406-70-03
ab € 9,37*
Zubehör
Binder
79-1406-12-03
ab € 16,01*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,11*
Zubehör
Binder
09 0408 30 03
ab € 8,77*
Zubehör
Binder
79 1406 72 03
ab € 16,13*
Zubehör
Binder
79 1406 75 03
ab € 21,73*
Zubehör
Binder
79 1406 15 03
ab € 21,58*
Zubehör
Binder
79 1452 215 03
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.