Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Nockenschalter, SPST / 20A, Schließer, 690V ac, 1, 3-phasig, 3-Stufen Schraub, 45°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038412
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     019872 T0-1-15431/E
EAN/GTIN:
     4015080198727
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Elektrische Phasen = 1, 3
Strom max. = 20A
Spannung max. = 690V ac
Positionenanzahl = 3
Anschlussart = Schraub
Schaltwinkel = 45°
Länge = 48mm
Breite = 81mm
Tiefe = 48mm
Abmessungen = 48 x 81 x 48mm

Gekapselter Kontrollschalter. Professionelle bündig montierte Steuerschalter von Eaton. Alle Kontrollschalter sind für IP30/65 ausgelegt und verfügen über verschiedene optionale Hilfskontakte. Die Kontrollschalter sind mit entweder 45 oder 90° Schaltwinkel erhältlich. Ausführungen mit IP30 und IP65 lieferbar Bündige Montage 45 oder 90° Schaltwinkel
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Elektrische Phasen:
1, 3
Strom max.:
20A
Spannung max.:
690V ac
Positionenanzahl:
3
Anschlussart:
Schraub
Schaltwinkel:
45°
Länge:
48mm
Breite:
81mm
Tiefe:
48mm
Abmessungen:
48 x 81 x 48mm
Weitere Suchbegriffe: Steuerschalter, Stufenschalter, nockenschalter 20a 1-polig, hebelschalter, hebelschalter 1pol, 1038412, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 019872T0115431E, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,98*
ab € 14,48*
€ 19,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,23*
€ 19,82*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 14,72*
€ 19,83*
€ 5,46*
ab € 15,41*
€ 20,71*
€ 4,00*
ab € 15,49*
€ 21,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,36*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
65751 ZFS68-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
65752 ZFS77-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45062 H1-T5
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,58*
Zubehör
Eaton
207441 CI-K5-T5-2
ab € 41,36*
Zubehör
Eaton
182408 CI-K2H-T0-1-MBS
ab € 25,52*
Zubehör
Eaton
182409 CI-K2H-T0-2-MBS
ab € 25,69*
Zubehör
Eaton
207442 CI-K5-T5-4
ab € 40,64*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.