Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-1-15431/E Nockenschalter 20A 690V 2 x 60° Grau, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75614
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     19872
EAN/GTIN:
     4015080198727
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
6.5 kW
Länge:
48 mm
Breite:
48 mm
Ausführung:
Steuerschalter Einbau
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Grau + Schwarz
Montageart:
Einbau
Polzahl:
1
Anschluss:
Schrauben
Schaltstrom (max.):
20 A
Schaltspannung:
690 V
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Knebel
Aufdruck-Motiv:
Hand/0/Auto
Schaltwinkel:
2 x 60 °
Gewinde-Maß:
M3.5
Schaltleistung:
6.5 kW
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Nockenschalter
Weitere Suchbegriffe: Steuerschalter, Stufenschalter, nockenschalter 20a 1-polig, hebelschalter, hebelschalter 1pol, Eaton, T0-1-15431/E, 103-8412
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,80*
€ 15,63*
€ 8,95*
ab € 12,79*
€ 17,41*
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 14,36*
€ 19,09*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 14,68*
€ 19,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,50*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
093972
ab € 10,96*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 15,00*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,13*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,79*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.