Kippschalter Serie 1820 Typ Marquardt 182. Material Gehäuse und Knebel: PA, schwarz, Kontakte: Silber, Anschlüsse: versilbert. Schaltleistung: 6,0 (4,0) A/250 VAC. Isolationswiderstand: min. 100 M ...
TRU COMPONENTS 1587664 TC-R13-2-05 Kippschalter 250 V/AC 1.5 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St. Kippschalter 250 V/AC 1,5 A Lötanschluss Metall 250 V/AC Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötöse ·...
Kippschalter Typ Miyama MS. Mit Zentralbefestigung M6 x 0,75, blankem Knebel und Lötanschluss, 6,0 A/125 VAC; Gehäusegrößen: ohne Mittelstellung 12 x 9 mm, mit Mittelstellung 12 x 12 mm. Schaltfunk...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Lieferung ohne Dichtungsscheibe und Dichtungskappe, bitte separat bestellen, Kippschalter, 3531-021N000, APEM Der Einbauschalter 3531-021N000 ist ein vielseitiger und zuverlässiger Kippschalter, de...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...