Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter, T0, 20 A, Einbau, 1 Bau einheit(en), Kontakte: 2, 45 T0-1-15431/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2711613
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     019872
EAN/GTIN:
     4015080198727
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter
Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 2, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 45°, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, 1 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: HAND-0-AUTO Anzahl der Schaltstellungen: 3, Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A, Polzahl: 1, mit Nullstellung: true, mit Rückzug in Nullstellung: false, Breite in Teilungseinheiten: 0, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Ausführung des Schalters: Umschalter, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Frontschildgröße: 48x48 mm, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung: true, geeignet für Verteilereinbau: false, geeignet für Zwischenbau: false, Komplettgerät im Gehäuse: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Gerätebauart: Einbaugerät, Schutzart (NEMA), frontseitig: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
T0-1-15431/E
Ident Code:
019872
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,82*
€ 15,83*
€ 8,95*
ab € 12,71*
€ 17,64*
Lager 5497
3
€ 4,98*
ab € 14,36*
€ 19,33*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 14,69*
€ 19,67*
€ 5,46*
ab € 15,38*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
093972
ab € 10,97*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 15,06*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,13*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,75*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.