Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-61164 Herst.-Nr.: 20163200 EAN/GTIN: 8718291201632 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTERColour CDM-TC Elite - MASTER CDM-TC ELITE 50W 942 G8.5 MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Lampenleistung: 50.2W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 14mm, Gesamtlänge: 82mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 87-99V, Lichtfarbe: 942, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: T14, Energieeffizienzklasse: F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 51kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lichtstrom: 5050lm, Sockel: G8,5, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 4200K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute: 101lm/W EAN/GTIN: 8718291201632 GPC/12NC: 928080115131 Weitere Informationen: | | Sockel: | G8.5 | Leistung: | 50.2 W | Lichtfarbe: | 942 | Farbtemperatur: | 4200 K | Lichtstrom: | 5050 lm | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 51,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 14,76* | € 21,24* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 25,82* | € 32,08* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,71* | € 33,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|