Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTERColour CDM-TD - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5961
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20025915
EAN/GTIN:
     8711500200259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre

Philips - MASTERColour CDM-TD - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s

Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.
Lampenleistung: 152.0W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: p45, Durchmesser: 22mm, Gesamtlänge: 137mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 96-110V, Lichtfarbe: 942, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: T25, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 152kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 16000h, Lichtstrom: 13750lm, Sockel: RX7s, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 4200K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute: 90lm/W
EAN/GTIN: 8711500200259
GPC/12NC: 928084805133
Weitere Informationen:
Sockel:
RX7s
Spannung:
92 V
Leistung:
152.0 W
Lichtfarbe:
942
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtstrom:
13750 lm
Mittlere Lebensdauer:
16000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
152,00 kWh/1000h
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
106
€ 7,50*
ab € 17,30*
€ 23,61*
Lager 1078
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,75*
€ 23,93*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 32,96*
2 Tage
66
€ 5,90*
ab € 28,80*
€ 38,30*
3 Tage
53
€ 5,80*
ab € 29,05*
€ 38,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19782515
ab € 15,92*
Ähnlich
Philips
19784915
ab € 16,12*
Ähnlich
Philips
20002015
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.