Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8711500200259_ Herst.-Nr.: 20025915 EAN/GTIN: 8711500200259 |
| | |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TD Halogen-Metalldampf-Lampe 942 RX7s MASTER Colour 150W Mit der MASTERColour CDM-TD 150W Entladungslampe in der Lichtfarbe 942 treffen Sie die perfekte Lösung für eine ansprechende Beleuchtung von Verkaufsräumen, Schaufenstern und Co. Sie besteht aus sehr robusten Keramik und überzeugt durch Ihre hervorragende Farbstabilität.
Technische Daten:- Sockel: RX7s
- Spannung von [V]: 96.00
- Spannung bis [V]: 110.00
- Leistung [W]: 150
- Durchmesser [mm]: 22
- Länge [mm]: 137
- Lichtstrom [lm]: 13750
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4200
- Lebensdauer [h]: 16000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: nein
- Lichtstrom mit KVG [lm]: 14200
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 90-100
- Lichtfarbe code: 942
- Brennstellung: p45
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
- Lichtausbeute: 87
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel Fc2, Sockel Fc2, Leuchtmittel Rx7s, Sockel RX7s, halogenstab 150w philips, leuchtmittel rx7s 150w, leuchtmittel rx7s, Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTERColour CDM, MASTERColour CDM-TD |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 17,36* | € 23,52* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,72* | € 23,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,35* | € 32,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 28,75* | € 38,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 28,82* | € 38,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|