Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-52098 Herst.-Nr.: 16366400 EAN/GTIN: 8718291163664 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTERColour CDM-TC Elite - MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Lampenleistung: 39.1W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 14mm, Gesamtlänge: 81mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 85-97V, Lichtfarbe: 942, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: T14, Energieeffizienzklasse: F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 40kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lichtstrom: 3800lm, Sockel: G8,5, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 4200K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute: 97lm/W EAN/GTIN: 8718291163664 GPC/12NC: 928193805131 Weitere Informationen: | | Sockel: | G8.5 | Spannung: | 84 V | Leistung: | 39.1 W | Lichtfarbe: | 942 | Farbtemperatur: | 4200 K | Lichtstrom: | 3800 lm | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 40,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 17,61* | € 23,98* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,96* | € 24,29* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 19,49* | € 34,54* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,00* | € 37,53* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 34,48* | € 40,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|