Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton ColomPac® CP067.06, Innenbreite 330mm, Innenhöhe 120mm, 290mm, 299g, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-984068
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP067.06
EAN/GTIN:
     4033657670605
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Für den sicheren Versand mit umlaufendem, doppelt gefaltetem und geklebtem Kanten- und Eckenschutz. Gewährleistet extreme Stabilität und hohe Stapelfestigkeit. Zusätzliches Einsteckfach im Deckel für Dokumente. Sicherer ColomPac®-Selbstklebeverschluss spart Zeit und Verschlussmittel. Rationelles Handling und schnelles Aufrichten.
für Format A4+, Breite 385mm, Höhe 130mm, Tiefe 315mm
Weitere Informationen:
Innenbreite:
330
Innenhöhe:
120
Lineatur:
290
für Format:
DIN A4+
Farbe:
braun
Breite:
385
Höhe:
130
Tiefe:
315
Gewicht:
299
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Aktenkarton, Ordner Versandbox, Ordnerbox, Ordnerkarton, Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, ordnerversandbox colompac braun, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, Versandkarton, Faltschachtel, Faltschachteln, Stanzkarton, Stanzkartons, Transportkarton, Transportkartons, Transportschachtel, Transportschachteln, Versand-Faltschachtel, Versand-Faltschachteln, Versandbox, Versandboxen, Versandkartons, Versandschachteln
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,30*
2 Tage
203
1
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,78*
1 Tag
644
1
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 2,80*
1
€ 7,95*
ab € 1,93*
€ 3,15*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,42*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,85*
Sonstiges
Dinkhauser
CP066.02
ab € 0,45*
Sonstiges
Dinkhauser
CP066.04
ab € 0,68*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.02
ab € 1,65*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.07
ab € 2,50*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.04
ab € 1,19*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,21*
Sonstiges
1-PACK
WX-79098
ab € 14,06*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.05
ab € 0,34*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,06*
Sonstiges
1-PACK
MY-ELA001
ab € 6,90*
Sonstiges
1-PACK
WX-72550
ab € 52,83*
Sonstiges
1-PACK
WX-72431
ab € 16,10*
Sonstiges
1-PACK
HK-800682
ab € 43,79*
Sonstiges
1-PACK
WX-72410
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.