Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Post-Box, 330x290x120mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-598449
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000274
EAN/GTIN:
     4033657670605
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Innenmaß: B330xB290xH120mm,für A4, Gewicht pro Stück 291g, Aus Wellpappe mit umlaufenden Kanten u. Eckenschutz für extreme Stabilität, mit Aufreißfaden zum praktischen und schnellen öffnen, mit Einschubfach für Dokumente innen, passend für 2 breite Ordner A4 = Ordnerversandkarton,
Weitere Informationen:
Format:
A4+
Außenmaße:
385 x 315 x 130 mm
Innenmaße:
330 x 290 x 120 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
299 g
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Aktenkarton, Ordner Versandbox, Ordnerbox, Ordnerkarton, Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, ordnerversandbox colompac braun, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, Stanzkartons, Transportkartons, Transportschachteln, Faltschachteln, Versandschachteln, Versandkartons, CP 067.06
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,30*
2 Tage
203
1
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,78*
Lager 690
644
1
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 2,80*
1
€ 7,95*
ab € 1,93*
€ 3,15*
10
€ 5,50*
ab € 2,58*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,85*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,22*
Sonstiges
1-PACK
WX-79098
ab € 14,07*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.02.010
ab € 1,65*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.05
ab € 0,34*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,06*
Sonstiges
1-PACK
MY-ELA001
ab € 6,90*
Sonstiges
1-PACK
WX-72550
ab € 52,93*
Sonstiges
1-PACK
WX-72431
ab € 16,08*
Sonstiges
1-PACK
HK-800682
ab € 43,79*
Sonstiges
1-PACK
WX-72410
ab € 3,74*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 066.02
ab € 0,45*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 066.04
ab € 0,69*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.07
ab € 2,51*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.04
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.