Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP067.07 Paket Verpackungsbox Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP067.07 Paket Verpackungsbox Braun
Colompac CP067.07 Paket Verpackungsbox Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32033911
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP067.07
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
460 x 310 x 160 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 410 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 510 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 1530 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 141.301
ab € 1,24*
Ähnlich
Dinkhauser
CP067.06
ab € 1,56*
Ähnlich
Dinkhauser
CP 098.05
ab € 2,38*
Ähnlich
progress packaging
PP K07.07
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.