Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Aschenbecher aus kräftigem Aluminium, eckig, 12,6 x 12,6 x 2,2 cm, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-1752
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-79098
EAN/GTIN:
     8591199790985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Aschenbecher
Einweg-Ascher
Einwegascher
einweg aschenbecher
Einweg-Aschenbecher aus kräftigem Aluminium - in eckiger Form
  • Breite: 12,6cm
  • Tiefe: 12,6cm
  • Höhe: 2,2cm
  • Inhalt: 100 Stk.


Weitere Suchbegriffe: ASCHENBECHER, Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olympia
9180
ab € 4,49*
Sonstiges
pavo
8007394
ab € 5,73*
Sonstiges
pavo
8007431
ab € 6,14*
Sonstiges
FILUX
DR-COPE008-100
ab € 4,60*
Sonstiges
FILUX
COPE-A3-080-050
ab € 4,60*
Sonstiges
VEPATIM
BR-14509
ab € 18,60*
Sonstiges
VEPATIM
COPE017_25
ab € 5,61*
Sonstiges
k.A.
FT-A3-75
ab € 9,68*
Sonstiges
k.A.
FT-A4-125
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.