Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac e CP067.04 Verpackungsbox Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac e CP067.04 Verpackungsbox Braun
Colompac e CP067.04 Verpackungsbox Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93294077
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP067.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
305 x 212 x 110 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 2880 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP066.02
ab € 0,45*
Sonstiges
Dinkhauser
CP066.04
ab € 0,68*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.02
ab € 1,65*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.06
ab € 1,56*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.07
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.